RM-SEI-1B-06 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: L24220 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 48
EAN / GTIN 7291075219807
Réf. fabricant 5140204

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 1.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 2.8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 1.0
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 2.8 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier