RM-SEI-3B-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: L24220 47
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 47
EAN / GTIN 7291075219784
Réf. fabricant 5140202

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Épaisseur plaquette (S) 2 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Épaisseur plaquette (S) 2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier