RM-SEI-2B-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: L24220 45
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 45
EAN / GTIN 7291075219777
Réf. fabricant 5140201

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 3.6 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier