RM-BNT9-5D-32C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 232
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 232
EAN / GTIN 7291075187991
Réf. fabricant 4445509

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 218.2 mm, Longueur dépassement (LPR) 158.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9
  • Longueur hors tout (OAL) 218.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 158.2 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier