RM-BN9-28.000-H7SA IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 221
    EAN / GTIN 7291075187328
    Réf. fabricant 5140376

    Description

    Description:

    Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 28 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 28 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 8
    • Angle d hélice denture (FHA) 0 Degrees
    • Code taille logement plaquette (SSC) BN9

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier