RM-BN9-30.000-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 218
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 218
EAN / GTIN 7291075187793
Réf. fabricant 5140359

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9