RM-BN9-32.000-H7SA IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 214
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 214
EAN / GTIN 7291075187281
Réf. fabricant 5140275

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Angle d hélice denture (FHA) 0 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN9

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier