RM-BN8-25.000-H7SA IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 206
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 206
EAN / GTIN 7291075187212
Réf. fabricant 5140173

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Straight
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Angle d hélice denture (FHA) 0.5 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN8

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop