RM-BN7-19.000-H7SA IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 20
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 20
EAN / GTIN 7291075186987
Réf. fabricant 5100037

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Sens (HAND) Straight
  • Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 0.5 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN7

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop