RM-BN6-15.000-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 190
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 190
EAN / GTIN 7291075187588
Réf. fabricant 5140061

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN6

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier