RM-BNT6-5D-16C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 169
Nouveau produit
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
Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 169
EAN / GTIN 7291075187861
Réf. fabricant 4440159

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 128 mm, Longueur dépassement (LPR) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN6
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout