RM-BNT7-1.5D-20C Shanks for BAYO T-REAM Interchangeable Head Reamers

Réf.: L24220 168
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BAYOT-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 168
EAN / GTIN 7291075188011
Réf. fabricant 4490991

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Longueur dépassement (LPR) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN7
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 30 mm

De la même série "BAYOT-REAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier