RM-BN5-0.5000-H7SA IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 160
EAN / GTIN 7291075200072
Réf. fabricant 5140347

Description

Description:

Plaquette pour tête d'alèsage ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur arête de coupe (L) 0.374″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Longueur arête de coupe (L): 0.374″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Code taille logement plaquette (SSC): BN5

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier