RM-BN7-0.7500-H7LB IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 156
EAN / GTIN 7291075199956
Réf. fabricant 5140145

Description

Description:

Plaquette pour tête d'alèsage ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur arête de coupe (L) 0.421″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L): 0.421″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC): BN7

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier