RM-BN7-0.7500-H7LB IC08 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: L24220 154
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 154
EAN / GTIN 7291075199949
Réf. fabricant 5140144

Description

Description:

Plaquette pour tête d'alèsage ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur arête de coupe (L) 0.421″ ,Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L): 0.421″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 20 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC): BN7

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier