RM-SET32.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 130
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 130
    EAN / GTIN 7291075223026
    Réf. fabricant 4445295

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
    • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 160 mm