RM-SET30.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 129
    EAN / GTIN 7291075223002
    Réf. fabricant 4445293

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 30 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
    • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 160 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier