RM-SET29.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 124
EAN / GTIN 7291075222999
Réf. fabricant 4445292

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 29 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 29 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier