RM-SET22.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 116
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 116
EAN / GTIN 7291075222920
Réf. fabricant 4445285

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 191 mm, Longueur utile (LU) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 191 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 130 mm