RM-SET17.000H6B-B-C20S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 110
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 110
    EAN / GTIN 7291075222876
    Réf. fabricant 4445280

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 165 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Diamètre coupant (DC) 17 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
    • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
    • Longueur attachement (LS) 50 mm
    • Longueur utile (LU) 110 mm