RM-SET14.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 107
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24220 107
EAN / GTIN 7291075222845
Réf. fabricant 4445277

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm