RM-SET13.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: L24220 104
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24220 104
    EAN / GTIN 7291075222838
    Réf. fabricant 4445276

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Diamètre coupant (DC) 13 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
    • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
    • Longueur attachement (LS) 45 mm
    • Longueur utile (LU) 85 mm