MTECSH 10092C27 13UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 87
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 87
EAN / GTIN 7291075221565
Réf. fabricant 5605695

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 9.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Pas filetage (TP) 1.954 mm, Taille du filetage 1/2, Taille du filetage 1/2, Taille du filetage 1/2, Taille du filetage 1/2, Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 9.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.954 mm
  • Taille du filetage 1/2
  • Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 27.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout