MTECSH 06035C10 24UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 82
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 82
EAN / GTIN 7291075221503
Réf. fabricant 5605689

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.058 mm
  • Taille du filetage 10,12
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 10.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout