MTECSH 0602C7 0.45ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: L24210 76
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 76
    EAN / GTIN 7291075221312
    Réf. fabricant 5605672

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1.95 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Taille du filetage M2.5, Taille du filetage M2.5, Taille du filetage M2.5, Taille du filetage M2.5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 1.95 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.45 mm
    • Taille du filetage M2.5
    • Longueur utile (LU) 7.5 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout