MTECS 06025C10 32UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: L24210 70
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 70
EAN / GTIN 7291075194241
Réf. fabricant 5606886

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.55 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.794 mm, Taille du filetage 6, Taille du filetage 6, Taille du filetage 6, Taille du filetage 6, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.794 mm
  • Taille du filetage 6
  • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 10.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout