MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage BSPT intérieur et extérieur avec le même outil.

Réf.: L24210 7
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 7
EAN / GTIN 7291075167801
Réf. fabricant 5603888

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 10.88 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10.88 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.33 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout