MTECS 0606C24 1.25ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 569
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 569
EAN / GTIN 7291075145724
Réf. fabricant 5604792

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8, Taille du filetage M8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Taille du filetage M8
  • Longueur utile (LU) 24 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout