MTECB 1010D16 19BSPT IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets BSPT interieurs ou exterieurs.

Réf.: L24210 557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 557
    EAN / GTIN 7291075198164
    Réf. fabricant 5605080

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Pas filetage (TP) 1.337 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) BSPT55
    • Pas filetage (TP) 1.337 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier