Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Diamètre coupant (DC) 11.4 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 101 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 2.309 mm
- Taille du filetage 5/8
- Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″
- Longueur utile (LU) 50 mm