Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 37.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 105 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.814 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″