Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 11.3 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 26.1 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 84 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.411 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″