Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Diamètre coupant (DC) 3.5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 58 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.058 mm
- Taille du filetage 10,12
- Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
- Longueur utile (LU) 15.5 mm