MTECS 1010C35 2.0MJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil J.

Réf.: L24210 511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 511
    EAN / GTIN 7291075263220
    Réf. fabricant 5606414

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) MJ60
    • Pas filetage (TP) 2 mm
    • Longueur utile (LU) 35 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier