MTECI 0808D30 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: L24210 493
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 493
EAN / GTIN 7291075263374
Réf. fabricant 5606402

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Pas externe 0.8-1.5 mm
  • Pas interne 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>10
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout