MTECI 0605D20 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: L24210 483
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 483
EAN / GTIN 7291075263350
Réf. fabricant 5606399

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6, Taille du filetage =>6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Pas externe 0.4-0.8 mm
  • Pas interne 0.50-0.80 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 64-32 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 56-28 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>6
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier