MTECI 03007C3 0.25ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Réf.: L24210 475
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 475
EAN / GTIN 7291075332001
Réf. fabricant 3333724

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 0.72 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 0.72 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.25 mm
  • Longueur utile (LU) 3.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout