MTEC E 1212D20 12UN IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc pour filets UN, pour filetages extérieurs.

Réf.: L24210 455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 455
    EAN / GTIN 7291075221800
    Réf. fabricant 5605760

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20.1 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier