MTECS 03007C2 0.25ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 419
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 419
EAN / GTIN 7291075145786
Réf. fabricant 5606859

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 0.72 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.25 mm, Taille du filetage M1, Taille du filetage M1, Taille du filetage M1, Taille du filetage M1

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 0.72 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.25 mm
  • Taille du filetage M1
  • Longueur utile (LU) 2.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout