MTEC 0605C14 18UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 41
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 41
EAN / GTIN 7291075167641
Réf. fabricant 5603873

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.411 mm
  • Taille du filetage 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout