MTECB 12114C28 11UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: L24210 287
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 287
EAN / GTIN 7291075198010
Réf. fabricant 5605071

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 28.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.309 mm
  • Taille du filetage 5/8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop