Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Taille du filetage M10-M15, Taille du filetage M10-M15, Taille du filetage M10-M15, Taille du filetage M10-M15
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 7.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur hors tout (OAL) 64 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Pas filetage (TP) 1.5 mm
- Taille du filetage M10-M15
- Longueur utile (LU) 23 mm