MTECSH 0250C35 36UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 227
    EAN / GTIN 7291075447743
    Réf. fabricant 5605726

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.13″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 36 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 0.13″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Nombre filets au pouce (TPI): 36 Threads/″
    • Longueur utile (LU): 0.35″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier