MTEC 0625C15 9UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 189
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 189
EAN / GTIN 7291075167993
Réf. fabricant 5603929

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.59″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Taille du filetage 7/8 ,Taille du filetage 7/8 ,Taille du filetage 7/8 ,Taille du filetage 7/8 ,Nombre filets au pouce (TPI) 9 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.59″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 7/8
  • Nombre filets au pouce (TPI): 9 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout