MTEC 0375C11 11UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 181
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 181
EAN / GTIN 7291075167979
Réf. fabricant 5603927

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.372″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Taille du filetage 5/8 ,Taille du filetage 5/8 ,Taille du filetage 5/8 ,Taille du filetage 5/8 ,Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.372″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.1″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 5/8
  • Nombre filets au pouce (TPI): 11 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout