MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Réf.: L24210 18
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 18
EAN / GTIN 7291075327977
Réf. fabricant 5667202

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.15 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Taille du filetage M4, Taille du filetage M4, Taille du filetage M4, Taille du filetage M4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 3.15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.7 mm
  • Taille du filetage M4
  • Longueur utile (LU) 11.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout