MTECB 0312C08 14UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: L24210 169
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 169
EAN / GTIN 7291075198324
Réf. fabricant 5605126

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Diamètre coupant (DC) 0.303″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Taille du filetage 7/16 ,Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.303″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.82″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 7/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 14 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop