MTEC 0312C08 20UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 160
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 160
EAN / GTIN 7291075167863
Réf. fabricant 5603916

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.28″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Diamètre coupant (DC): 0.28″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.8″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 20 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout