MTEC 0500D08 14NPT IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage NPT intérieur et extérieur avec le même outil.

Réf.: L24210 142
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 142
EAN / GTIN 7291075168112
Réf. fabricant 5603909

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI): 14 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout