MTECS 06035C10 24UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: L24210 135
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 135
EAN / GTIN 7291075194012
Réf. fabricant 5604803

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Taille du filetage 10,12, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.058 mm
  • Taille du filetage 10,12
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 10.6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout